丸型コネクタ 31極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0813 注文コード67042738 品番AHDM04-24-31PT
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0813 アズワン品番65-7667-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする