小型エアベローズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67098415 品番M/31082
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:175 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar

仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:203.2mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9257 アズワン品番65-7899-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする