※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
CE1 - ものさしくん
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
67216599
品番
CE1B12-100L-M9BVLS
参考基準価格(税別)
¥53,190
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・コネクタ
など
634
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
12
コネクタ
(-) コネクタ付
シリンダ追記号
(-) クッションなし
仕様
ケーブル長さ:(L) 3 m、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し