画像準備中

リライアカット

(12件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード67280937 品番DM20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。

用途
非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
銅材料などの非鉄金属から炭素鋼、合金鋼までの幅広い材料のタップ加工や自動盤加工などの一般加工(第4石油類)
JIS分類N3種8号 引火点(℃)220 L3.0 容量(L)20 危険等級V 動粘度(mm2/s)20(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食1(100℃、1h) 脂肪油分(%)11 硫黄分(%)1.2 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388415
2024-02-01
用途:
機械のメンテナンス
日海装機株式会社 様 (製造業)

前回より値段が上がったが、他より安く購入出来たし、素早い対応で良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
40388503
2022-07-25
用途:
切削工程

問題なくつかえています。切削面の仕上がりも問題ありません。すぐ届くし、コスパもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40388521
2021-04-13
用途:
ネジ切り加工
平渡製作所 様 (製造業)

ネジ切りチェイザーの摩耗が少なく加工品の艶も以前より良くなった。
いろいろな切削油を試したが、この製品がベストです。

2人が参考にしています
対象商品:
40388537
2019-06-04
用途:
ドリルやエンドミルによる切削加工時
シモノ精機 様

工具の消耗も少ない感じで、切削面の仕上がりが良。
価格もお手頃だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40388381
2019-04-30
用途:
機械加工
有限会社竹内木型製作所 様

切削作業効率アップ、とてもたすかっております。次回も購入させていただきたと思っております。

対象商品:
49445138
2019-02-18
用途:
NCフライスの切削油
METAL PLUS(メタル プラス) 様

特に問題なく満足です、もう少しリーズナブルなものがほしいです。

対象商品:
49445138
2018-10-25
用途:
金属切削加工

以前はGSで買っていましたが、注文したらすぐに送られて来ました。安くて良い商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40388537
2018-09-03
用途:
機械部品切削加工時
飯村製作所 様

タッピング等、比較的、重切削にも対応できるので便利です。
もう少し価格が、安くなると、助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする