USB3.0 to VGA slim display Adapter

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67313786 品番JUA214
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大2048 × 1152の解像度にて1080p HDのビデオを再生可能。
別途で電力供給不要で、パソコンに挿すだけで バスパワーで利用いただけます。
パソコンのUSB3.0から簡単にディスプレイを増設することができます。
複数拡張も可能ですので、マルチディスプレイで仕事効率が一気に向上します。
WindowsとMacに両対応です。
ドライバーインストールが必要です。
超スリムコンパクト設計で、どこにも持ち運びできます。

材質プラスチック ホワイト 質量(g)約26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×26×15 最大解像度2048 × 1152 (60Hz) 給電方式バスパワー オス形状USB3.0 メス形状VGA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする