アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 足カバー/脚絆
アズワンの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
長グツカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
67322773
品番
-
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
底が厚く破れにくいです。
環境汚染された場所での使用に適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
材質
EVA
全長(mm)
305
色
クリア
サイズ
フリー
アズワン品番
1-8815-11
特性
防汚