ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート指先 DW-003Uシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 67325397 品番 DW-003II
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。

機能通気性・伸縮性 サイズM 入数(双)1 コーティングウレタンコーティング(手のひら) 材質PA(ナイロン) 全長(mm)200 アズワン品番9-5677-12
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする