※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)60 呼び圧力(MPa)3.5 注文コード67327619 品番CH2ECB32B-60
参考基準価格(税別)¥23,050 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチューブ内径・ストローク・呼び圧力など2390種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリーズ型式:(E) アルミ合金 3.5 MPa、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)60 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) なし チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 呼び圧力(MPa)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする