CH2GCB100B-500A CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC 67331514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード67331514品番CH2GCB100B-500A
参考基準価格(税別)¥106,850販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリーズ型式:(G) 鉄 14 MPa、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)100リード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右呼び圧力(MPa)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする