ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
67339432
品番
00036579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。
材質
ZAM 400N
用途
仕口金物
付属品
専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き
質量(g)
115
使用接合具
DB-45、DB-75
注意
※必ず付属の専用ビスで施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。