※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロ リンカス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 材質鉄 ユニクロメートメッキ 注文コード67339588 品番00030714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

リング付き形状で保持力がアップ!
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。

材質鉄 ユニクロメートメッキ 用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 寸法(mm)45×120 質量(g)22 太さ(Φmm)6
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67339588 00030714 38564425 6×120 ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド 1箱(100個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする