※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
550
呼び圧力(MPa)
3.5
注文コード
67351306
品番
CH2EWLB32B-550A-F
参考基準価格(税別)
¥51,730
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・呼び圧力
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
3.5
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
550
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(F) ポート右 クッションバルブ上
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリーズ型式:(E) アルミ合金 3.5 MPa、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク