シリコンイエロー 携帯灰皿 アッシュシリンダー ペンギンライター 67352154

携帯灰皿 アッシュシリンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67352154 品番シリコンイエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 仕様シリコンチューブ巻き 高さ(mm)33 幅(mm)73 厚さ(mm)73 シリコンイエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
タバコの吸い殻入れ

いまだに紙巻タバコを愛用しています
吸い殻はもとより灰の行方まで考えての喫煙
喫煙場所が無くて、禁煙エリアでは無い場所で使用しようと自分用に購入しました
商品自体に不満はありませんが、製品の化粧箱に凹みがありました
配送の段ボール箱には問題は無い状態でしたので、梱包時には気づいたのではないでしょうか
プレゼント用に購入していたら、がっかりな状態です
普通のより拘って、高額な革巻きの製品を選びました
過剰な包装は望んでいませんが、化粧箱自体に難ありはどうかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする