シリコンオレンジ 携帯灰皿 アッシュシリンダー ペンギンライター 67352163

携帯灰皿 アッシュシリンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード67352163品番シリコンオレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質アルミ仕様シリコンチューブ巻き高さ(mm)33幅(mm)73厚さ(mm)73シリコンオレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: タバコの吸い殻入れ

いまだに紙巻タバコを愛用しています
吸い殻はもとより灰の行方まで考えての喫煙
喫煙場所が無くて、禁煙エリアでは無い場所で使用しようと自分用に購入しました
商品自体に不満はありませんが、製品の化粧箱に凹みがありました
配送の段ボール箱には問題は無い状態でしたので、梱包時には気づいたのではないでしょうか
プレゼント用に購入していたら、がっかりな状態です
普通のより拘って、高額な革巻きの製品を選びました
過剰な包装は望んでいませんが、化粧箱自体に難ありはどうかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする