※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67355463 品番CHDKDB100-10-M9BVL
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)10 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ取付形式- ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする