※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93、オーダーメイド仕様:(-XC61) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67355488品番CHDKDB100-15-A93L-XC61
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます他の種類を見る