曜日別特売
CHDKDB100-25-M9BS CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMC 67355533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)25仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67355533品番CHDKDB100-25-M9BS
参考基準価格(税別)¥55,170販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ取付形式-ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする