曜日別特売
CHDKDB100-75M-XC61 CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMC 67355734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC61) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67355734品番CHDKDB100-75M-XC61
参考基準価格(税別)¥59,950販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)-オートスイッチ追記号-シリンダ取付形式(-) 通しボルトストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC61) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする