※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード
67355768
品番
CHDKDB20-10-A93Z
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク