※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67355804
品番CHDKDB20-15-M9BV
参考基準価格(税別)¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます
他の種類を見る