曜日別特売
CHDKDB20-20M-M9BA CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMC 67355838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67355838品番CHDKDB20-20M-M9BA
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ取付形式-ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする