※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV、オーダーメイド仕様:(-XC64) エア抜きバルブ付、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67355917品番CHDKDB20-40-M9BWV-XC64
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます他の種類を見る