曜日別特売
CHDKDB20-40M-M9BWVZ CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMC 67355935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67355935品番CHDKDB20-40M-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び圧力(MPa)10リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ取付形式-ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする