※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9BAV
注文コード67359338
品番CHDKDB20R-20M-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥19,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など50種類から選べます
他の種類を見る