※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHKD_RV/CHDKD_RV - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/耐水性向上タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:M9BA
注文コード
67359356
品番
CHDKDB25V-10-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:M9BA