※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)75
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:M9BAV
注文コード67359408
品番CHDKDB32R-75M-M9BAV
参考基準価格(税別)¥24,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など50種類から選べます
他の種類を見る