※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD_RV/CHDKD_RV - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/耐水性向上タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 注文コード67359435 品番CHDKDB40R-15M
参考基準価格(税別)¥14,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など50種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)10 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする