※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)35
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード67359548
品番CHDKDB63V-35
参考基準価格(税別)¥25,080
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など50種類から選べます
他の種類を見る