※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHKD_RV/CHDKD_RV - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/耐水性向上タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:-
注文コード
67359627
品番
CHKDB25V-10M
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:-