※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHKD_RV/CHDKD_RV - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ/耐水性向上タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:-
注文コード
67359663
品番
CHKDB32TNV-50
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、耐水性向上タイプ:(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)、オートスイッチ:-