CHDKGB100-135-Z73-XC63 CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMC 67359846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)135仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:Z73、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67359846品番CHDKGB100-135-Z73-XC63
参考基準価格(税別)¥100,380販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
呼び圧力(MPa)16リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ取付形式-ストローク(mm)135チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:Z73、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする