※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)175仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC62) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67359898品番CHDKGB100-175-XC62
参考基準価格(税別)¥101,370販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます他の種類を見る