※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9BV、オーダーメイド仕様:(-XC64) エア抜きバルブ付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67359934品番CHDKGB100-20M-M9BVL-XC64
参考基準価格(税別)¥70,620販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます他の種類を見る