※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67359968品番CHDKGB100-30-M9B
参考基準価格(税別)¥68,970販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます他の種類を見る