CHDKGB20-30M-M9BAVZS CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMC 67360153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9BAV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67360153品番CHDKGB20-30M-M9BAVZS
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び圧力(MPa)16リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ取付形式-ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9BAV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする