※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9BW、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67360239品番CHDKGB20-50M-M9BWL
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます他の種類を見る