※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:M9BWV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク注文コード67360293品番CHDKGB25-15-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます他の種類を見る