※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67360756
品番
CHDKGB32-15M-M9BL
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク