※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67363653
品番
CHDKGLB63-100
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
16
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク