※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード
67363775
品番
CHDKGLD25-15
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
16
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク