※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9N、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67364913
品番CHDQB100-50D-M9N
参考基準価格(税別)¥41,530
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る