※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチの種類:M9BAV、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67364999
品番CHDQB20-15DM-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥16,610
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る