※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:A90、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67365017
品番CHDQB20-20D-A90LS
参考基準価格(税別)¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る