※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BA、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード
67365166
品番
CHDQB32-15D-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
3.5
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BA、ストロークオプション:標準ストローク