※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)1000
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード67366697
品番CHDSDB100-1000
参考基準価格(税別)¥207,790
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など368種類から選べます
他の種類を見る