※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)530
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード67366828
品番CHDSDB40TF-530A
参考基準価格(税別)¥49,080
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など368種類から選べます
他の種類を見る