※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
67370459
品番
CHDSGB32TF-75
参考基準価格(税別)
¥34,270
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
592
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) GF
オートスイッチ追記号
-
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
呼び圧力(MPa)
16