曜日別特売
CHDSGB40TF-220 CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMC 67370565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)220仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67370565品番CHDSGB40TF-220
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)220クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40リード線(m)-ポートねじの種類(TF) GFオートスイッチ追記号-ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右呼び圧力(MPa)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする