マルチダイヤモンドカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67371912 品番 SMD-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。
特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22 刃厚(mm)2 用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])12200 対応機種ディスクグラインダー125mm 材質(刃)刃先:ダイヤモンドチップ ダイヤ幅(mm)7

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67371912
2021-01-03
用途:
ディスクグラインダーの替え刃
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

今まで使った中では一番切れ味が安定しています。コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする