MULTIチップソースライド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67372043 品番 165X60P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。

適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 外径(Φmm)165 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数60 用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 最大切込深さ(mm)46
注意
※石材(コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・瓦)やステンレス鋼へは使用できません。
※鉄工用(一般軟鋼)専用刃ではありません。鉄工を連続切断作業をされる場合は鉄工専用刃を使用して下さい。
※切断される素材の種類や材質の厚みにより寿命や切れ味は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
木箱の解体
有限会社東京新井重量運輸 様

切れ味は良かったです。
ただ価格が高かった、他のAの方が安い

対象商品:
67372068
2024-03-28
用途:
卓上丸鋸
山根屋 様 (建設業・工事業)

セランガ・バツーと言うチーク系の南洋材を加工するのに購入しました。切れ味は良い感じでした。

対象商品:
67372068
2021-07-22
用途:
主に、行灯の桟の作成や衝立の桟などの作成などに使用しています
製造業

マルチ刃だけあって、切削面が本当にきれいで、4o幅×6o厚の桟の材が正確に作れます。
購入して良かったと思っています。

対象商品:
67372068
2021-06-22
用途:
木工用に!
MK工房 様 (建設業・工事業)

マキタの純正のチップソーに比べて切れ味もよくコストも良かった。

対象商品:
67372052
2019-01-02
用途:
鋼材の切断

コストパフォーマンスがとても良い。
切れ味がもう少し良ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする